Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3199 12 17 Winkelstück Außengewinde Ø12mm x G3/8

  • ERIKS:23214774
  • Hersteller:3199 12 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,45 €/ Stückexkl. MwSt

13,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3199
Hersteller ID
3199 12 17
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
G3/8
D
12 mm
E
5.5 mm
F
20 mm
G
19 mm
H
25 mm
L
31 mm