Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3199 10 13 Winkelstück Außengewinde Ø10mm x G1/4

  • ERIKS:23214802
  • Hersteller:3199 10 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,41 €/ Stückexkl. MwSt

8,67 €inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3199
Hersteller ID
3199 10 13
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
G1/4
D
10 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
G
16 mm
H
23.5 mm
L
26.5 mm