Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3199 08 67 Winkelstück Außengewinde Ø8mm x M12x1,5

  • ERIKS:12604894
  • Hersteller:3199 08 67
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,98 €/ Stückexkl. MwSt

9,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3199
Hersteller ID
3199 08 67
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 12x1.5
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
M 12x1.5
D
8 mm
E
5.5 mm
F
15 mm
G
13.5 mm
H
19.5 mm
L
23 mm