Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3199 08 17 Winkelstück Außengewinde Ø8mm x G3/8

  • ERIKS:23214247
  • Hersteller:3199 08 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,74 €/ Stückexkl. MwSt

9,06 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3199
Hersteller ID
3199 08 17
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
G3/8
D
8 mm
E
5.5 mm
F
20 mm
G
13.5 mm
H
18.5 mm
L
23 mm