Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3199 08 13 Winkelstück Außengewinde Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23214246
  • Hersteller:3199 08 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,94 €/ Stückexkl. MwSt

6,95 €inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3199
Hersteller ID
3199 08 13
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
G1/4
D
8 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
G
13.5 mm
H
18.5 mm
L
23 mm