Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3199 08 10 Winkelstück Außengewinde Ø8mm x G1/8

  • ERIKS:23214245
  • Hersteller:3199 08 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,43 €/ Stückexkl. MwSt

6,35 €inkl. MwSt

340 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3199
Hersteller ID
3199 08 10
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
G1/8
D
8 mm
E
4.5 mm
F
13 mm
G
13.5 mm
H
20.5 mm
L
23 mm