Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3199 06 67 Winkelstück Außengewinde Ø6mm x M12x1,5

  • ERIKS:12604892
  • Hersteller:3199 06 67
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,05 €/ Stückexkl. MwSt

8,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3199
Hersteller ID
3199 06 67
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 12x1.5
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
M 12x1.5
D
6 mm
E
5.5 mm
F
15 mm
G
10.5 mm
H
15 mm
L
16 mm