7,79 €/ Stückexkl. MwSt
9,11 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3199 |
Hersteller ID | 3199 06 60 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 10x1 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Ja |
C | M10x1 |
D | 6 mm |
E | 5 mm |
F | 13 mm |
G | 10.5 mm |
H | 15 mm |
L | 14 mm |