6,71 €/ Stückexkl. MwSt
7,85 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3199 |
Hersteller ID | 3199 06 55 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 7x1 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Ja |
C | M7x1 |
D | 6 mm |
E | 4.5 mm |
F | 10 mm |
G | 10.5 mm |
H | 17.5 mm |
L | 16 mm |