Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3199 06 21 Winkelstück Außengewinde Ø6mm x G1/2

  • ERIKS:12604889
  • Hersteller:3199 06 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,00 €/ Stückexkl. MwSt

9,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3199
Hersteller ID
3199 06 21
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
G1/2
D
6 mm
E
7 mm
F
24 mm
G
10.5 mm
H
16 mm
L
16 mm