6,65 €/ Stückexkl. MwSt
7,78 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3199 |
Hersteller ID | 3199 06 17 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Ja |
C | G3/8 |
D | 6 mm |
E | 5.5 mm |
F | 20 mm |
G | 10.5 mm |
H | 15.5 mm |
L | 16 mm |