4,59 €/ Stückexkl. MwSt
5,37 €inkl. MwSt
59 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3199 |
Hersteller ID | 3199 04 19 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 5x0.8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Ja |
C | M5x0.8 |
D | 4 mm |
E | 3.5 mm |
F | 8 mm |
G | 8.5 mm |
H | 13.5 mm |
L | 14 mm |