Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3199 04 13 Winkelstück Außengewinde Ø4mm x G1/4

  • ERIKS:23214755
  • Hersteller:3199 04 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,03 €/ Stückexkl. MwSt

5,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3199
Hersteller ID
3199 04 13
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
G1/4
D
4 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
G
8.5 mm
H
13 mm
L
14 mm