8,58 €/ Stückexkl. MwSt
10,04 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3199 |
Hersteller ID | 3199 04 09 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 3x0.5 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Ja |
C | M3x0.5 |
D | 4 mm |
E | 2.5 mm |
F | 8 mm |
G | 8.5 mm |
H | 15 mm |
L | 14.5 mm |