29,39 €/ Stückexkl. MwSt
34,39 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3198 |
Hersteller ID | 3198 16 21 |
Form | T-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 16 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/2 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Ja |
C | G1/2 |
D | 16 mm |
E | 9 mm |
F | 27 mm |
G | 27 mm |
H | 54.5 mm |
L/2 | 38.5 mm |