Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3198 16 17 T-Verschraubung Außengewinde zentral Ø16mm x G3/8

  • ERIKS:12485913
  • Hersteller:3198 16 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

37,22 €/ Stückexkl. MwSt

43,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3198
Hersteller ID
3198 16 17
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
G3/8
D
16 mm
E
7.5 mm
F
27 mm
G
27 mm
H
54.5 mm
L/2
38.5 mm