Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3198 14 17 T-Verschraubung Außengewinde zentral Ø14mm x G3/8

  • ERIKS:23216664
  • Hersteller:3198 14 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

24,02 €/ Stückexkl. MwSt

28,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3198
Hersteller ID
3198 14 17
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
14 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
G3/8
D
14 mm
E
5.5 mm
F
20 mm
G
22 mm
H
32.5 mm
L/2
35.5 mm