7,26 €/ Stückexkl. MwSt
8,49 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3198 |
Hersteller ID | 3198 04 10 |
Form | T-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Ja |
C | G1/8 |
D | 4 mm |
E | 5 mm |
F | 13 mm |
G | 8.5 mm |
H | 15 mm |
L/2 | 14 mm |