22,36 €/ Stückexkl. MwSt
26,16 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3193 |
Hersteller ID | 3193 14 17 |
Form | T-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 14 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Ja |
C | G3/8 |
D | 14 mm |
E | 5.5 mm |
F | 20 mm |
G | 22 mm |
H | 56.5 mm |
H1 | 21.5 mm |
L | 35.5 mm |