Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3193 10 17 T-Verschraubung Außengewinde seitlich Ø10mm x G3/8

  • ERIKS:23216650
  • Hersteller:3193 10 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,50 €/ Stückexkl. MwSt

19,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3193
Hersteller ID
3193 10 17
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
G3/8
D
10 mm
E
5.5 mm
F
20 mm
G
16 mm
H
40.5 mm
H1
14 mm
L
26.5 mm