14,49 €/ Stückexkl. MwSt
16,95 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3193 |
Hersteller ID | 3193 10 13 |
Form | T-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Ja |
C | G1/4 |
D | 10 mm |
E | 5.5 mm |
F | 16 mm |
G | 16 mm |
H | 42 mm |
H1 | 15.5 mm |
L | 26.5 mm |