Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3193 06 19 T-Verschraubung Außengewinde seitlich Ø6mm x M5x0,8

  • ERIKS:23215171
  • Hersteller:3193 06 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,57 €/ Stückexkl. MwSt

11,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3193
Hersteller ID
3193 06 19
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
M5x0.8
D
6 mm
E
3.5 mm
F
8 mm
G
10.5 mm
H
29.5 mm
H1
12.5 mm
L
17.5 mm