Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3193 06 10 T-Verschraubung Außengewinde seitlich Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:23216645
  • Hersteller:3193 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,76 €/ Stückexkl. MwSt

9,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3193
Hersteller ID
3193 06 10
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
G1/8
D
6 mm
E
5 mm
F
13 mm
G
10.5 mm
H
27 mm
H1
10 mm
L
17.5 mm