13,55 €/ Stückexkl. MwSt
15,85 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3192 |
Hersteller ID | 3192 12 13 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Innengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Ja |
C | G1/4 |
D | 12 mm |
E | 11 mm |
F | 16 mm |
G | 19 mm |
H | 38 mm |
L | 30.5 mm |