11,72 €/ Stückexkl. MwSt
13,71 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3192 |
Hersteller ID | 3192 10 17 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Innengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Ja |
C | G3/8 |
D | 10 mm |
E | 12 mm |
F | 19 mm |
G | 16 mm |
H | 35 mm |
L | 26.5 mm |