Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3192 08 13 Winkelstück Innengewinde Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23216635
  • Hersteller:3192 08 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,26 €/ Stückexkl. MwSt

8,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3192
Hersteller ID
3192 08 13
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
G1/4
D
8 mm
E
11.5 mm
F
16 mm
G
13.5 mm
H
32 mm
L
23 mm