Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3192 08 10 Winkelstück Innengewinde Ø8mm x G1/8

  • ERIKS:23216634
  • Hersteller:3192 08 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,87 €/ Stückexkl. MwSt

8,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3192
Hersteller ID
3192 08 10
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
G1/8
D
8 mm
E
8.5 mm
F
13 mm
G
13.5 mm
H
28 mm
L
23 mm