Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3189 04 10 Winkel-Drehverschraubung Außengewinde Ø4mm x G1/8

  • ERIKS:23216624
  • Hersteller:3189 04 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

20,97 €/ Stückexkl. MwSt

24,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3189
Hersteller ID
3189 04 10
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
G1/8
D
4 mm
E
5 mm
F
13 mm
G
11 mm
H
23 mm
L
17.5 mm