Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3188 04 00 T-Stück mit Steckanschluss Ø4mm x Ø4mm

  • ERIKS:11606319
  • Hersteller:3188 04 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,37 €/ Stückexkl. MwSt

7,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3188
Hersteller ID
3188 04 00
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D1
4 mm
D2
4 mm
G
8.5 mm
H
25 mm
H1
8 mm
H2
15.5 mm
L/2
14.5 mm