Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3184 08 10 Winkelstück mit Steckanschluss verlängert Ø8mm x Ø10mm

  • ERIKS:11606315
  • Hersteller:3184 08 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,73 €/ Stückexkl. MwSt

12,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3184
Hersteller ID
3184 08 10
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Verlängert
Ja
Oszillation
Nein
D1
8 mm
D2
10 mm
G
16 mm
H
56 mm
H1
26.5 mm
H2
41.5 mm
L
26.5 mm