6,73 €/ Stückexkl. MwSt
7,87 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3184 |
Hersteller ID | 3184 06 00 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Verlängert | Ja |
Oszillation | Nein |
D1 | 6 mm |
D2 | 6 mm |
G | 10.5 mm |
H | 38.5 mm |
H1 | 19 mm |
H2 | 29 mm |
L | 16 mm |