Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3184 04 00 Winkelstück mit Steckanschluss verlängert Ø4mm x Ø4mm

  • ERIKS:11606311
  • Hersteller:3184 04 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,08 €/ Stückexkl. MwSt

7,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3184
Hersteller ID
3184 04 00
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Verlängert
Ja
Oszillation
Nein
D1
4 mm
D2
4 mm
G
8.5 mm
H
32.5 mm
H1
15.5 mm
H2
25 mm
L
14 mm