14,04 €/ Stückexkl. MwSt
16,43 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3183 |
Hersteller ID | 3183 10 12 |
Form | T-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D1 | 10 mm |
D2 | 12 mm |
G | 19 mm |
H | 65.5 mm |
H1 | 10.5 mm |
H2 | 27.5 mm |
L | 31 mm |