Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3183 08 10 L-Verschraubung mit Steckanschluss seitlich Ø8mm x Ø10mm

  • ERIKS:23565830
  • Hersteller:3183 08 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,72 €/ Stückexkl. MwSt

13,71 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3183
Hersteller ID
3183 08 10
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D1
8 mm
D2
10 mm
G
16 mm
H
56.5 mm
H1
10.5 mm
H2
24.5 mm
L
26.5 mm