Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3183 04 06 L-Verschraubung mit Steckanschluss seitlich Ø4mm x Ø6mm

  • ERIKS:23565826
  • Hersteller:3183 04 06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,85 €/ Stückexkl. MwSt

10,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3183
Hersteller ID
3183 04 06
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D1
4 mm
D2
6 mm
G
10.5 mm
H
38.5 mm
H1
7 mm
H2
17 mm
L
17.5 mm