Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3182 10 00 Winkelstück mit Steckanschluss Ø10mm x Ø10mm

  • ERIKS:23216621
  • Hersteller:3182 10 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,09 €/ Stückexkl. MwSt

8,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3182
Hersteller ID
3182 10 00
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D1
10 mm
D2
10 mm
G
16 mm
H
39 mm
H1
10 mm
H2
24.5 mm
L
26.5 mm