7,49 €/ Stückexkl. MwSt
8,76 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3182 |
Hersteller ID | 3182 08 10 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D1 | 8 mm |
D2 | 10 mm |
G | 16 mm |
H | 39 mm |
H1 | 10 mm |
H2 | 24.5 mm |
L | 26.5 mm |