4,14 €/ Stückexkl. MwSt
4,84 €inkl. MwSt
41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3182 |
Hersteller ID | 3182 06 00 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D1 | 6 mm |
D2 | 6 mm |
G | 10.5 mm |
H | 26.5 mm |
H1 | 7 mm |
H2 | 17 mm |
L | 16 mm |