8,79 €/ Stückexkl. MwSt
10,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3180 |
Hersteller ID | 3180 12 00 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D1 | 12 mm |
D2 | 12 mm |
G | 19 mm |
H | 58.5 mm |
H1 | 27.5 mm |
H2 | 34 mm |
L | 26.5 mm |