Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3180 10 00 Winkelstück 45° mit Steckanschluss Ø10mm x Ø10mm

  • ERIKS:23565811
  • Hersteller:3180 10 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,32 €/ Stückexkl. MwSt

9,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3180
Hersteller ID
3180 10 00
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D1
10 mm
D2
10 mm
G
16 mm
H
53 mm
H1
27 mm
H2
32.5 mm
L
23 mm