5,23 €/ Stückexkl. MwSt
6,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3180 |
Hersteller ID | 3180 06 00 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D1 | 6 mm |
D2 | 6 mm |
G | 11 mm |
H | 39 mm |
H1 | 21 mm |
H2 | 25 mm |
L | 14.5 mm |