Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3175 62 22 Gerade Einschraubverschraubung Ø1/2inc x NPT1/2

  • ERIKS:23565807
  • Hersteller:3175 62 22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,32 €/ Stückexkl. MwSt

13,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3175
Hersteller ID
3175 62 22
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
1/2 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
NPT1/2
D
1/2
F1
24 mm
F2
9.525 mm
H
22098 mm