6,70 €/ Stückexkl. MwSt
7,84 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3175 |
Hersteller ID | 3175 60 18 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 3/8 in |
Gewindeart | Aussengewinde (NPT) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
C | NPT3/8 |
D | 3/8 |
F1 | 18 mm |
F2 | 7 mm |
H | 17501 mm |