Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3175 53 11 Gerade Einschraubverschraubung Ø1/8inc x NPT1/8

  • ERIKS:12364913
  • Hersteller:3175 53 11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,03 €/ Stückexkl. MwSt

5,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3175
Hersteller ID
3175 53 11
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
1/8 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
C
NPT1/8
D
1/8
F1
11 mm
F2
2 mm
H
7188 mm