Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3175 16 21 Gerade Einschraubverschraubung Ø16mm x R1/2

  • ERIKS:12426277
  • Hersteller:3175 16 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,72 €/ Stückexkl. MwSt

17,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3175
Hersteller ID
3175 16 21
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
R1/2
D
16 mm
F1
27 mm
F2
12 mm
H
32.5 mm