9,19 €/ Stückexkl. MwSt
10,75 €inkl. MwSt
28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3175 |
Hersteller ID | 3175 12 21 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/2 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
C | R1/2 |
D | 12 mm |
F1 | 21 mm |
F2 | 10 mm |
H | 19.5 mm |