Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3175 12 17 Gerade Einschraubverschraubung Ø12mm x R3/8

  • ERIKS:23214770
  • Hersteller:3175 12 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,52 €/ Stückexkl. MwSt

8,80 €inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3175
Hersteller ID
3175 12 17
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
R3/8
D
12 mm
F1
19 mm
F2
9 mm
H
24 mm