Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3175 10 21 Gerade Einschraubverschraubung Ø10mm x R1/2

  • ERIKS:23215113
  • Hersteller:3175 10 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,92 €/ Stückexkl. MwSt

9,27 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3175
Hersteller ID
3175 10 21
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
R1/2
D
10 mm
F1
21 mm
F2
8 mm
H
14 mm