Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3175 10 10 Gerade Einschraubverschraubung Ø10mm x R1/8

  • ERIKS:23216615
  • Hersteller:3175 10 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,77 €/ Stückexkl. MwSt

7,92 €inkl. MwSt

75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3175
Hersteller ID
3175 10 10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
R1/8
D
10 mm
F1
16 mm
F2
5 mm
H
22.5 mm