Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3175 08 17 Gerade Einschraubverschraubung Ø8mm x R3/8

  • ERIKS:23214836
  • Hersteller:3175 08 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,79 €/ Stückexkl. MwSt

5,60 €inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3175
Hersteller ID
3175 08 17
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
R3/8
D
8 mm
F1
17 mm
F2
6 mm
H
13 mm